Panduit - Elastique de remplacement pour support RER1.25; Cdt.10 - RER1.25E-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1.3 mm
longueur - 158.8 mm
largeur - 6.4 mm
épaisseur - 1.3 mm
laminé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour fabrication de faisceau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983610860
Réf. Sonepar
00156061086
Réf. Fournisseur
RER1.25E-X
Réf. Commerciale
Panduit
épaisseur de lamelle:
1.3 mm
longueur:
158.8 mm
largeur:
6.4 mm
épaisseur:
1.3 mm
laminé:
Non
nombre de lamelles:
1
Elastique de remplacement pour support RER1.25; Cdt.10
Les Atouts de l'article:
Elastique de rechange de harnais pour RER1.25-S6-X
Les Atouts de l'article:
Elastique de rechange de harnais pour RER1.25-S6-X