Panduit - Elastomeric Cable Tie, Releasable, 16.0L - ERT4.5M-C20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 21.4 mm
longueur de bande - 406.4 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en élastomère
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983115457
Réf. Sonepar
00156311545
Réf. Fournisseur
ERT4.5M-C20
Marque
Panduit
largeur de bande:
21.4 mm
longueur de bande:
406.4 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
50...-40 °C
température de montage:
50...-40 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en élastomère Panduit sont fabriqués avec une tête de verrouillage conçue pour augmenter la productivité. Le polyuréthane thermoplastique regroupe et protège les données réseau sans surtension. Ces colliers sont non seulement souples et élastiques, mais ils sont intégralement libérables pour s'adapter aux déplacements, ajouts et modifications fréquents. De plus, grâce à leur résistance aux intempéries et aux UV, ainsi qu'un indice d'inflammabilité de 94V-0, ils seront parfaits pour durer en intérieur comme en extérieur. Diamètre miniature, 16,0" (406mm), résistance à l'arrachement : 80, faisceaux jusqu'à 4,5 (114mm), noir, 100 pièces.


