Panduit - Elastomeric Cable Tie, Releasable, 8.5L - ERT2M-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Elastomeric Cable Tie, Releasable, 8.5L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 21.4 mm

  • longueur de bande - 215.9 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983080755

Réf. Sonepar

00156308075

Réf. Fournisseur

ERT2M-C20

Marque

Panduit

largeur de bande:

21.4 mm

longueur de bande:

215.9 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

2.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

104...104 °C

température de montage:

104...-57 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Elastomeric Cable Tie, Releasable, 8.5L

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage en élastomère Panduit sont fabriqués avec une tête de verrouillage conçue pour augmenter la productivité. Le polyuréthane thermoplastique regroupe et protège les données réseau sans surtension. Ces colliers sont non seulement souples et élastiques, mais ils sont intégralement libérables pour s'adapter aux déplacements, ajouts et modifications fréquents. De plus, grâce à leur résistance aux intempéries et aux UV, ainsi qu'un indice d'inflammabilité de 94V-0, ils seront parfaits pour durer en intérieur comme en extérieur. Diamètre miniature, 8,5" (216mm), résistance à l'arrachement : 80, faisceaux jusqu'à 2,4 (60mm), noir, 100 pièces.