Panduit - Electrical Symbol, Vinyl Cloth, 'Safety - PESC-J-EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983688319
Réf. Sonepar
00156068831
Réf. Fournisseur
PESC-J-EC
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
19.1 mm
hauteur:
19.1 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Symbole électrique sur une carte, taille du marqueur 0,75" x 0,75" (19,00 mm x 19,00 mm), symbole de fonction de sécurité, tissu vinyle, noir/jaune, 36 marqueurs/carte, 10 cartes/paquet.