Panduit - Embase 4 voies à ?illet;Attache jusqu'à 4,8mm;PA 6.6 Noir UV;Vis M4;Cdt.1000 - TA1S8-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 9.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983589739

Réf. Sonepar

00156058973

Réf. Fournisseur

TA1S8-M0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

19 mm

largeur:

9.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase 4 voies à œillet;Attache jusqu'à 4,8mm;PA 6.6 Noir UV;Vis M4;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage à ancrage TA1S8-M0 Panduit est une embase avec profil bas polyvalente à installation par vis idéale pour les applications dans lesquelles l'espace est limité. Cette embase présente une entrée d'embase de collier de serrage à 4 voies pour faciliter l'orientation des fils et des câbles et permet un montage en ligne ou perpendiculairement au faisceau. A installer avec une vis n° 8 (M4). A utiliser avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Pour une utilisation en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir ; et vendus en packages de 1 000.