Panduit - Embase 4 voies à oeillet;Attache jusqu'à 4,8mm;PA 6.6;NoirUV;vis M5;Cdt.1000 - TA1S10-M0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 9.52 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983589692
Réf. Sonepar
00156058969
Réf. Fournisseur
TA1S10-M0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
19 mm
largeur:
9.52 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
4.95 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur noire s'applique à l'aide d'une vis #10 (M5). Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 1 000 unités.