Panduit - Embase 4 voies à oeillet;Attache jusqu'à 4,8mm;PA 6.6;Nat;vis M5;Cdt.1000 - TA1S10-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 9.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983580415

Réf. Sonepar

00156058041

Réf. Fournisseur

TA1S10-M

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

19 mm

largeur:

9.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.8 mm

diamètre trou de fixation:

5.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase 4 voies à oeillet;Attache jusqu'à 4,8mm;PA 6.6;Naturel;vis M5;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Embase pour collier à ancrage TA1S10-M Panduit à profil bas, polyvalente et à installation par vis, idéale lorsque l'espace est limité. Présente une entrée à 4 voies pour faciliter l'orientation des câbles et permet un montage en ligne ou perpendiculairement au faisceau de câbles. A installer avec une vis n° 10 (M5). Pour les colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000.