Panduit - Embase à Attaches pose sur goujon/tige filetée diam.16mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.500 - TMSTHS16-D0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 49.5 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983614837
Réf. Sonepar
00156061483
Réf. Fournisseur
TMSTHS16-D0
Marque
Panduit
longueur:
49.5 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
27.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
15.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases à visser sur goujon TMSTHS16-D0 Panduit sont conçues pour une utilisation avec les colliers de serrage afin d'acheminer et de fixer les faisceaux de câbles et les conduites d'air et hydrauliques. Fabriquées en polyamide 6-6 thermostabilisé, antichoc et résistant aux intempéries, elles sont idéales pour des applications intensives. Les embases peuvent être installées facilement à l'aide de boulons ou de goujons de 16 mm de diamètre. A utiliser avec des colliers de serrage miniatures à larges ; pour une utilisation en extérieur ; de coloris noir et disponibles en packages de 500 unités.




