Panduit - Embase à Attaches pose sur goujon/tige filetée diam.19mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.500 - TMSTHS19-D0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 49.5 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983630431
Réf. Sonepar
00156063043
Réf. Fournisseur
TMSTHS19-D0
Marque
Panduit
longueur:
49.5 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
27.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
18.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage en couleur noire est installée sur un goujon de 19,1 mm (0,75 po). Fabriquée en polyamide 6-6 antichoc résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 500 unités.


