Panduit - Embase à Attaches pose sur goujon/tige filetée diam.8mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.1000 - TMSTLHS8-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase à Attaches pose sur goujon/tige filetée diam.8mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 12.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983528868

Réf. Sonepar

00156052886

Réf. Fournisseur

TMSTLHS8-M0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

31.8 mm

largeur:

12.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

24.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

262 mm

diamètre trou de fixation:

7.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase à Attaches pose sur goujon/tige filetée diamètre 8mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est installée sur un goujon de 7,9 mm (0,31 po). Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 1 000 unités.