Panduit - Embase à cheville;polyamide résistant aux chocs et UV;perçage 9,7mm;Noir;Cdt.500 - MPMH38-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase à cheville;polyamide résistant aux chocs et UV;perçage 9,7mm;Noir;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 37.9 mm

  • largeur - 14 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983588350

Réf. Sonepar

00156058835

Réf. Fournisseur

MPMH38-D0

Marque

Panduit

longueur:

37.9 mm

largeur:

14 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

13.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

10 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase à cheville;polyamide résistant aux chocs et UV;perçage 9,7mm;Noir;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage à crans pour maçonnerie noire et fabriquée en polyamide 6-6 antichoc résistant aux intempéries s'installe grâce à un trou de support sapin. Elle nécessite un trou d'un diamètre de 0,38" (9,7 mm). Elle sert à accrocher des câbles lourds et est conçue pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs. Elle peut être utilisée avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standards, mi-larges et larges. Disponible en packages de 500.