Panduit - Embase à cheville;polyamide résistant aux chocs et UV;perçage 7,9mm;Noir;Cdt500 - MPMWH32-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 42.7 mm

  • largeur - 14.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.4 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983336074

Réf. Sonepar

00156033607

Réf. Fournisseur

MPMWH32-D0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

42.7 mm

largeur:

14.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.4 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

14.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

132 mm

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase à cheville;polyamide résistant aux chocs et UV;perçage 7,9mm;Noir;Cdt500

Les Atouts de l'article:

Embases d'ancrage MPMWH32-D0 Panduit pour fixer les fils, câbles ou tuyaux aux surfaces de maçonnerie. Installation rapide dans les trous prépercés à l'aide d'un trou de support sapin. Dimensions 35,8 mm × 7,1 mm, diamètre d'orifice de 8,0 mm requis pour le montage. A utiliser en intérieur et en extérieur, avec des colliers miniatures à larges ainsi qu'avec des colliers à crochet et boucle. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux impacts, de coloris noir et disponibles en pack de 500.