Panduit - Embase à pression pour panneau ép 3,2mm;PA 6.6 Noir haute température;Cdt1000 - PBMS-H25-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10.7 mm

  • largeur - 10.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983583706

Réf. Sonepar

00156058370

Réf. Fournisseur

PBMS-H25-M30

Marque

Panduit

longueur:

10.7 mm

largeur:

10.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

10.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

Embase à pression pour panneau ép 3,2mm;PA 6.6 Noir haute température;Cdt1000

Les Atouts de l'article:

Les embases de câble avec bouton poussoir PBMS-H25-M30 Panduit sont conçues pour une utilisation avec accès depuis les deux côtés du panneau et ne nécessitent aucun adhésif ni outil de montage supplémentaire. Elles présentent une limite d'épaisseur de panneau maximum de 3,2 mm et nécessitent un perçage de 6,4 mm dans le panneau pour le montage. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6 thermostabilisé ; de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.