Panduit - Embase à pression pour panneau épaisseur 3,2mm Max;PA 6.6 Naturel;Cdt1000 - PBMS-H25-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10.7 mm
largeur - 10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - incolore
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983589456
Réf. Sonepar
00156058945
Réf. Fournisseur
PBMS-H25-M
Marque
Panduit
longueur:
10.7 mm
largeur:
10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
incolore
hauteur:
10.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
6.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage avec bouton poussoir PMBS-H25-M Panduit ne requiert aucun adhésif ni outil de montage supplémentaire. Utilisation avec accès depuis les deux côtés du panneau. Pour des panneaux d'une épaisseur de 3,2 mm maximum et des trous de 6,4 mm. A utiliser avec des colliers de serrage de diamètre miniature, intermédiaire et standard. Pour une utilisation en intérieur. Fabriqués en polyamide 6-6 ; indice d'inflammabilité V-2 ; de coloris naturel ; vendus en pack/1 000.





