Panduit - Embase à rivet profil surbaissé; perçage à 4,3;Bleu;Cdt.1000 - KIMS-H430-M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 18.7 mm
largeur - 12.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - bleu
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983585090
Réf. Sonepar
00156058509
Réf. Fournisseur
KIMS-H430-M6
Marque
Panduit
longueur:
18.7 mm
largeur:
12.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
bleu
hauteur:
13.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases à profil bas pour collier de serrage par ancrage à rivet KIMS-H430-M6 Panduit maintiennent les faisceaux près de la surface de montage et se fixent à l'aide d'un rivet intégral pour une installation ferme et sécurisée. Elles possèdent un trou de 4,3 mm pour l'application d'un rivet et s'utilisent dans les environnements intérieurs. Fabriquées en polyamide 6-6, présentées en bleu et vendues en packages de 1 000.





