Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.200 - ABM3H-AT-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983584789

Réf. Sonepar

00156058478

Réf. Fournisseur

ABM3H-AT-T

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

38.1 mm

largeur:

38.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

blanc

hauteur:

5.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...82 °C

Embase adhésive haute température;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.200;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

L'embase adhésive blanche pour collier de serrage à 4 voies est montée avec du ruban adhésif acrylique. Elle mesure 1,5" de long x 1,5" de large (38,1 x 38,1 mm) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standards, mi-larges et larges. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et les températures élevées, et est vendue en packages de 200.