Panduit - Embase adhésif à ajouter;4 voies;19,1x19,1mm;ABS;Naturel;Cdt.500 - ABMM-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm
type de fixation - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983585168
Réf. Sonepar
00156058516
Réf. Fournisseur
ABMM-D
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
19.1 mm
largeur:
19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.7 mm
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
hauteur:
4.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-60...70 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage ABMM-D Panduit sont une solution pour les colliers de serrage miniatures et intermédiaires. Elles mesurent 19,1 mm × 19,1 mm, sont en plastique ABS, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 500 unités. Elles nécessitent un adhésif fourni par l'utilisateur (non inclus ; pour les embases à dos adhésif, voir les références ABMM-A, ABMM-AT ou ABMM-AV).