Panduit - Embase adhésive; 2 entrées;27,9x27,9mm; P.A 6.6;Naturel ; Cdt.500 - ABMS-A-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.7 mm

  • largeur - 28.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983580040

Réf. Sonepar

00156058004

Réf. Fournisseur

ABMS-A-D

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

28.7 mm

largeur:

28.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

blanc

hauteur:

4.3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.8 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...49 °C

Embase adhésive;2 entrées;27,9x27,9mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.500;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en caoutchouc à 2 voies ABMS-A-D Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en polyamide 6-6. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour les environnements intérieurs. Elles mesurent 27,9 mm × 27,9 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 500 unités.