Panduit - Embase adhésive;4 voies;12,7x12,7mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.1000 - ABM1M-A-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 12.7 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983580637
Réf. Sonepar
00156058063
Réf. Fournisseur
ABM1M-A-M
Marque
Panduit
longueur:
12.7 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.5 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
2.5 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-29...49 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier adhésives en caoutchouc à 4 voies ABM1M-A-M Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en polyamide 6-6. Ces embases s'utilisent avec des colliers de serrage miniatures et sont conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs. Elles mesurent 28,5 mm × 28,5 mm, sont fournies en bandes de 4, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 1 000 unités.




