Panduit - Embase adhésive;4 voies;12,7x12,7mm;P.A 6.6;Noir;Cdt.1000 - ABM1M-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 12.7 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983100255
Réf. Sonepar
00156310025
Réf. Fournisseur
ABM1M-M0
Marque
Panduit
longueur:
12.7 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.5 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
3 mm
pour diamètre max. du faisceau:
51 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
4 Voies Monte Sans Adhésif Collier de serrage




