Panduit - Embase adhésive;4 voies;19,1x19,1mm;ABS;Naturel;Cdt.500 - ABMM-A-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983585014
Réf. Sonepar
00156058501
Réf. Fournisseur
ABMM-A-D
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
19.1 mm
largeur:
19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.7 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
4.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
3.7 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-29...49 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage adhésives en caoutchouc ABMM-A-D Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances à long terme. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature et intermédiaire. Elles sont en plastique ABS et conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs. Elles mesurent 19,1 mm × 19,1 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 500 unités.