Panduit - Embase adhésive;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir;Cdt.500 - ABM2S-A-D20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983588732
Réf. Sonepar
00156358873
Réf. Fournisseur
ABM2S-A-D20
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
4.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-29...49 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase adhésive noire pour collier de serrage à 4 voies est montée avec du ruban adhésif caoutchouc. Elle mesure 1" de long x 1" de large (25,4 x 25,4 mm) et est fabriquée en plastique ABS. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 500.