Panduit - Embase adhésive;4 voies;50,8x50,8mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.200 - ABM4H-A-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983584758

Réf. Sonepar

00156058475

Réf. Fournisseur

ABM4H-A-T

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

50.8 mm

largeur:

50.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

2.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

3.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...49 °C

Embase adhésive;4 voies;50,8x50,8mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.200;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en caoutchouc à 4 voies ABM4H-A-T Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances à long terme. Elles sont en polyamide 6-6. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage pour embase à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standard, mi-larges et larges. Conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs. Elles mesurent 50,8 mm x 50,8 mm, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 200 unités.