Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;25,4x25,4mm;ABS;Noir UV;Cdt.500 - ABM2S-AT-D0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983588756
Réf. Sonepar
00156058875
Réf. Fournisseur
ABM2S-AT-D0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
4.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
4.8 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...82 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage adhésives en acrylique à 4 voies ABM2S-AT-D0 Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en plastique ABS résistant aux intempéries. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour les températures élevées en extérieur. Elles mesurent 25,4 mm × 25,4 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 500 unités.