Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;50,8x50,8mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.200 - ABM4H-AT-T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50.8 mm
largeur - 50.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983584802
Réf. Sonepar
00156058480
Réf. Fournisseur
ABM4H-AT-T
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
50.8 mm
largeur:
50.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
5.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
3.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...82 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase adhésive blanche pour collier de serrage à 4 voies est montée avec du ruban adhésif acrylique. Elle mesure 2,0" de long x 2,0" de large (50,8 x 50,8 mm) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standards, mi-larges et larges. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et les températures élevées, et est vendue en packages de 200.