Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;50,8x50,8mm;P.A 6.6;Noir UV;Cdt.200 - ABM4H-AT-T0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983393152

Réf. Sonepar

00156039315

Réf. Fournisseur

ABM4H-AT-T0

Marque

Panduit

longueur:

50.8 mm

largeur:

50.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

2.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

3.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...82 °C

Embase adhésive haute température;4 voies;50,8x50,8mm;P.A 6.6;Noir UV;Cdt.200;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en acrylique à 4 voies ABM4H-AT-T0 Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, elles sont adaptées aux colliers à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standard, mi-larges et larges. Pour les températures élevées en extérieur. Dimensions 50,8 mm × 50,8 mm, fournies en bandes de 2, de coloris noir et disponibles en packages de 200 unités.