Panduit - Embase Attache adhésive;tête clipsable;jusqu'à 4,8mm;ABS Gris;Cdt.500 - SMS-A-D14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase Attache adhésive;tête clipsable;jusqu'à 4,8mm;ABS Gris;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983589579

Réf. Sonepar

00156058957

Réf. Fournisseur

SMS-A-D14

Marque

Panduit

longueur:

50.8 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

gris

hauteur:

8.9 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

0...70 °C

Embase Attache adhésive;tête clipsable;jusqu'à 4,8mm;ABS Gris;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

L'embase clipsable pour collier de serrage de couleur grise est appliquée à l'aide de ruban adhésif en caoutchouc. Fabriqué en ABS pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 500.