Panduit - Embase bas profil à visser;vis M2;Naturel;PA 6.6;Cdt1000 - LPMM-S2-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10.2 mm
largeur - 8.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983580514
Réf. Sonepar
00156058051
Réf. Fournisseur
LPMM-S2-M
Marque
Panduit
longueur:
10.2 mm
largeur:
8.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
2.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
51 mm
diamètre trou de fixation:
2.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C


