Panduit - Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M3;PA 6.6;Noir UV;Cdt.1000 - TM2S6-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M3;PA 6.6;Noir UV;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16 mm

  • largeur - 10.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983582020

Réf. Sonepar

00156058202

Réf. Fournisseur

TM2S6-M0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

16 mm

largeur:

10.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.84 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M3;PA 6.6;Noir UV;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #6 (M3) et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 1 000 unités.