Panduit - Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M4;Polypropylène Noir UV;Cdt.1000 - TM2S8-M100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 14.98 mm
largeur - 9.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983582259
Réf. Sonepar
00156058225
Réf. Fournisseur
TM2S8-M100
Marque
Panduit
longueur:
14.98 mm
largeur:
9.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
6.88 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température d'utilisation:
-60...110 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #8 (M4) et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Fabriqué en polypropylène résistant aux intempéries pour les environnements extérieures. Disponible en paquets de 1 000 unités.


