Panduit - Embase berceau;Attache 4,8mm max.;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt.1000 - TM2S6-M69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16 mm
largeur - 10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983248032
Réf. Sonepar
00156024803
Réf. Fournisseur
TM2S6-M69
Marque
Panduit
longueur:
16 mm
largeur:
10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
autre
hauteur:
7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.84 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
température d'utilisation:
-60...100 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur ivoire est appliquée à l'aide d'une vis #6 (M3) et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 retardateur de flamme, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 1000.


