Panduit - Embase berceau;Attache 4,8mm max.;vis M4;PA 6.6 Noir thermostabilisé;Cdt.1000 - TM2S8-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase berceau;Attache 4,8mm max.;vis M4;PA 6.6 Noir thermostabilisé;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16 mm

  • largeur - 10.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983582235

Réf. Sonepar

00156058223

Réf. Fournisseur

TM2S8-M30

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

16 mm

largeur:

10.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

0 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.47 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

Embase berceau;Attache 4,8mm max.;vis M4;PA 6.6 Noir thermostabilisé;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #8 (M4) et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 1000.