Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;PA 6.6 Naturel;vis M4;Cdt.1000 - TM3S8-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 21.9 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983582617

Réf. Sonepar

00156058261

Réf. Fournisseur

TM3S8-M

Marque

Panduit

longueur:

21.9 mm

largeur:

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

9.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

76 mm

diamètre trou de fixation:

4.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;PA 6.6 Naturel;vis M4;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM3S8-M Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6, 16 mm de largeur. De coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.