Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;PA6.6 Noir thermostabilisé;vis M5;Cdt.1000 - TM3S10-M30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 21.9 mm
largeur - 15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983582839
Réf. Sonepar
00156058283
Réf. Fournisseur
TM3S10-M30
Marque
Panduit
longueur:
21.9 mm
largeur:
15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
9.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
5.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #10 (M5) et mesure 0,61" (15,5 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 1000.


