Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 9mm;PA 6.6 Noir UV;vis M6;Cdt.1000 - TM3S25-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 22.3 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983583027

Réf. Sonepar

00156058302

Réf. Fournisseur

TM3S25-M0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

22.3 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

9.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

229 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase berceau;Attaches jusqu'à 9mm;PA 6.6 Noir UV;vis M6;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM3S25-M0 Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 1/4 (M6). Pour une utilisation en extérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries. 15,5 mm de large, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.