Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Embase berceau;Attaches Min.(2,5mm);PA 6.6 Noir thermostabilisé;vis M3;Cdt.1000 - TM1S6-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase berceau;Attaches Min.(2,5mm);PA 6.6 Noir thermostabilisé;vis M3;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 13 mm

  • largeur - 8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983581634

Réf. Sonepar

00156058163

Réf. Fournisseur

TM1S6-M30

Marque

Panduit

longueur:

13 mm

largeur:

8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

0 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

5.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

51 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase berceau;Attaches Min.(2,5mm);PA 6.6 Noir thermostabilisé;vis M3;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #6 (M3) et mesure 0,32" (8,1 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 1000.