Panduit - Embase berceau;Attaches Min.(2,5mm);PA6.6 Naturel;vis M2.5;Cdt.1000 - TM1S4-M69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 13 mm
largeur - 8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983248018
Réf. Sonepar
00156024801
Réf. Fournisseur
TM1S4-M69
Marque
Panduit
longueur:
13 mm
largeur:
8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
autre
hauteur:
5.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
51 mm
diamètre trou de fixation:
3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
température d'utilisation:
-60...100 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur ivoire est appliquée à l'aide d'une vis #4 (M2.5) et mesure 0,32" (8,1 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 retardateur de flamme, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 1000.


