Panduit - Embase bord de tole clipsable en acier zingué; épaisseur de tole:3,2mm;Cdt100 - MCMS12-P-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 22.4 mm

  • largeur - 14.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983584505

Réf. Sonepar

00156058450

Réf. Fournisseur

MCMS12-P-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

22.4 mm

largeur:

14.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

autre

hauteur:

8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase bord de tole clipsable en acier zingué; épaisseur de tole:3,2mm;Cdt100

Les Atouts de l'article:

Les embases en métal à clipser MCMS12-P-C Panduit se fixent sur les bords métalliques pour une fixation rapide du faisceau avec des colliers de serrage. La fonctionnalité première du collier de serrage 4 voies pour une orientation facile du faisceau. Pour les environnements extérieurs et avec des panneaux de moins de 3,2 mm d'épaisseur. Pour les colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En acier zingué ; de coloris naturel et conditionné en packages de 100.