Panduit - Embase encliquetable;épaisseur 3,2mm;polyamide;PA 6.6;Noir UV;Cdt.1000 - PM2H25-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 9.6 mm

  • largeur - 7.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983583621

Réf. Sonepar

00156058362

Réf. Fournisseur

PM2H25-M0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

9.6 mm

largeur:

7.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

15.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase encliquetable;épaisseur 3,2mm;polyamide;PA 6.6;Noir UV;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Les embases d'ancrage pour câbles PM2H25-M0 Panduit sont conçues pour une utilisation lorsqu'un seul côté du panneau est accessible et ne requièrent aucun adhésif ni outil de montage supplémentaire. Limite d'épaisseur de panneau max. de 3,2 mm, perçage de 6,4 mm requis dans le panneau pour le montage. Elles sont utilisées dans des environnements extérieurs et avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en packages de 1000 unités.