Panduit - Embase encliquetable;panneau épaisseur 3à9mm;P.A 6.6 HT et UV ;Noir;Cdt.1000 - PWMHH12-M300

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase encliquetable;panneau épaisseur 3à9mm;P.A 6.6 HT et UV ;Noir;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 32.5 mm

  • largeur - 25 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983364671

Réf. Sonepar

00156036467

Réf. Fournisseur

PWMHH12-M300

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

32.5 mm

largeur:

25 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

31.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

13 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...100 °C

Embase encliquetable;panneau épaisseur 3à9mm;PA 6.6 Haute Température et UV ;Noir;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage de fixation par ancrage à ailettes nécessite un trou de 0,51" (13,0 mm) et est de couleur noire. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est vendue en packages de 1000.