Panduit - Embase encliquetable polyamide;épaisseur 3,2mm;PA 6.6 Noir HT;Cdt.1000 - PM2H25-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase encliquetable polyamide;épaisseur 3,2mm;PA 6.6 Noir HT;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 9.6 mm

  • largeur - 7.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983583638

Réf. Sonepar

00156058363

Réf. Fournisseur

PM2H25-M30

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

9.6 mm

largeur:

7.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

15.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...115 °C

Embase encliquetable polyamide;épaisseur 3,2mm;PA 6.6 Noir haute température;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage de fixation par ancrage nécessite un trou de 0,25" (6,4 mm) et est de couleur noire. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est vendue en packages de 1000.