Panduit - Embase fixation par vis M3;27,9x27,9mm;P.A 6.6;Naturel; Cdt.500 - ABMS-S6-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.7 mm
largeur - 28.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983580576
Réf. Sonepar
00156058057
Réf. Fournisseur
ABMS-S6-D
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
28.7 mm
largeur:
28.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
3.3 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à 4 voies ABMS-S6-D Panduit permettent une insertion du collier de serrage des quatre côtés. Elles peuvent facilement être appliquées avec l'adhésif fourni par l'utilisateur ou avec des vis n° 6 (M3). Ces embases sont destinées à un usage intérieur et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniatures, intermédiaires et standard. Elles mesurent 27,9 mm × 27,9 mm, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 500 unités.