Panduit - Embase fixation par vis M3;4 voies;38,1x38,1mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.200 - ABM3H-S6-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 38.1 mm
largeur - 38.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983584741
Réf. Sonepar
00156058474
Réf. Fournisseur
ABM3H-S6-T
Marque
Panduit
longueur:
38.1 mm
largeur:
38.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
5.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur blanche est utilisée avec des vis #6 (M3) ou avec un adhésif fourni par l'utilisateur. Elle mesure 1,5" de long x 1,5" de large (38,1 x 38,1 mm), est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle miniatures, intermédiaires, standards, large-standards, mi-larges et larges. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 200.


