Panduit - Embase pour tableau; diamètre trou 31,0 mm;acier; Cdt.100 - CPM122S-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 71.6 mm

  • largeur - 38.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983600861

Réf. Sonepar

00156060086

Réf. Fournisseur

CPM122S-C

Marque

Panduit

longueur:

71.6 mm

largeur:

38.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

couleur:

autre

hauteur:

4.3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.8 mm

diamètre trou de fixation:

31 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier

température d'utilisation:

60...0 °C

Embase pour tableau; diamètre trou 31,0 mm;acier; Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Support pour collier de serrage pour interrupteur du panneau de commande, trou de 1,22 po (31,0 mm).