Panduit - Embase vis (4 mm) inox 304;2 voies;18x8x9x4,5mm;Cdt25 (sachet) - MTM2H-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 18 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases en acier Inoxydable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983343300

Réf. Sonepar

00156034330

Réf. Fournisseur

MTM2H-Q

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

18 mm

largeur:

18 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

8 mm

diamètre trou de fixation:

4.5 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

température d'utilisation:

-60...538 °C

Embase vis (4 mm) inox 304;2 voies;18x8x9x4,5mm;Cdt25 (sachet);A utiliser avec des colliers de serrage Panduit inox MLT

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier en acier inoxydable MTM2H-Q sont une option à profil bas et à montage sur trou unique pouvant être utilisées avec les colliers de serrage Pan-Steel™ de diamètres standard, mi-large et large, ainsi qu'avec les sanglages de largeur 9,5 mm.