Panduit - Embase vis (4 mm) inox 304;22,6x10,2x44,4x5,4mm;Cdt25 (sachet) - MTM1H-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 22.6 mm

  • largeur - 10.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases en acier Inoxydable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983209699

Réf. Sonepar

00156020969

Réf. Fournisseur

MTM1H-C

Marque

Panduit

longueur:

22.6 mm

largeur:

10.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9.5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

4.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.4 mm

diamètre trou de fixation:

4.4 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

température d'utilisation:

-60...538 °C

Embase vis (4 mm) inox 304;22,6x10,2x44,4x5,4mm;Cdt25 (sachet);A utiliser avec des colliers de serrage Panduit inox MLT

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en acier inoxydable MTM1H-C utilise une fixation repliable à 1 trou à l'aide d'une vis n° 8 (M4). Conçue pour être utilisée avec des colliers de serrage Pan-Steel de diamètre standard, mi-large et large, ainsi que les sanglages d'une largeur de 9,5 mm.