Panduit - Embase vis (6 mm) inox 304;22,6x10,2x44,4x5,4mm;Cdt25 (sachet) - MTM1H25-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 22.6 mm
largeur - 10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases en acier Inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983359745
Réf. Sonepar
00156035974
Réf. Fournisseur
MTM1H25-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
22.6 mm
largeur:
10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9.5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
4.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
7.1 mm
diamètre trou de fixation:
7.1 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
température d'utilisation:
-60...538 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier en acier inoxydable MTM1H25-C sont une option à profil bas et à montage sur trou unique pouvant être utilisées avec les colliers de serrage Pan-Steel™ de diamètres standard, mi-large et large, ainsi qu'avec les sanglages de largeur 9,5 mm.