Panduit - Empty Pouch - PPC25X50

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Empty Pouch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - multicolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - Kit

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983650101

Réf. Sonepar

00156065010

Réf. Fournisseur

PPC25X50

Marque

Panduit

couleur:

multicolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Empty Pouch

Les Atouts de l'article:

Pan-Pouch™ vide – polyamide/vinyle noir laminé 2 couches