Panduit - English Screw #12-24 - S1224-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
forme de la tête/extrémité - tête demi-ronde
longueur - 16.7 mm
avec cheville - Non
matériau - acier
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires rack 2 et 4 montants
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983633890
Réf. Sonepar
00156363389
Réf. Fournisseur
S1224-C
Réf. Commerciale
Panduit
système à vis:
cruciforme
forme de la tête/extrémité:
tête demi-ronde
longueur:
16.7 mm
avec cheville:
Non
matériau:
acier
diamètre de tige:
5.6 mm
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
avec capot de recouvrement:
Non
couleur couvercle:
autre
Les Atouts de l'article:
Les vis de montage n° 12-24 fixent les équipements et les accessoires aux rails de vis n° 12-24 sur les racks à 2 montants, les racks à 4 montants ainsi que sur les armoires. Elles sont en acier, de coloris noir, possèdent une tête de 10,8 mm de diamètre et un pas d'une longueur de 12,7 mm. Chaque package comprend 100 pièces.