Panduit - Enterprise 24 RU Cabinet 600mm W x 1070m - E6412B2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1.07 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983348862

Réf. Sonepar

00156005479

Réf. Fournisseur

E6412B2

Réf. Commerciale

Panduit

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

600 mm

profondeur:

1.07 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP10

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

567 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1.19 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

autre

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9.005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

1

Enterprise 24 RU Cabinet 600mm W x 1070m

Les Atouts de l'article:

Cette armoire de type E Net-Access™ est une armoire de 24 U mesurant 600 mm de large et 1 070 mm de profondeur. Les portes avant et arrière sont perforées à charnière simple avec une serrure à clé. Le haut de cette armoire de données comprend deux branchements de 38,1 mm x 127 mm pour l'entrée des câbles afin d'empêcher les fuites d'air. Elle comporte deux panneaux solides en une pièce avec des serrures d'¼ de tour et des roulettes. Elle est conçue pour des panneaux de brassage, des serveurs et des équipements réseau de 483 mm. Dimensions de l'armoire : hauteur 1,19 m x largeur 58,5 cm x profondeur 1,07 m. Elle est fabriquée en acier revêtu de poudre et est noire.